ストロングセブン

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 18728596 品番 SR-7B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

破れやすかった指の部分を補強!甲部は速乾メッシュ素材を使用。手の型にフィットした強度抜群7型当を採用!

サイズL ブラック 全長(cm)22 中指長(cm)9.3 手のひらまわり(cm)20.5 用途運送・荷役・電気配線工事・建築・土木・日曜大工・ガーデニング 材質手の平部分/ポリウレタン、手の甲部分/ポリエステル、当部分/マイクロファイバー 入数(双)1 機能速乾
注意
※鋭利な刃物等に触れますと破れの原因になり、手を傷つける危険がありますのでご注意ください。
※電気に対して絶縁性はありませんのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18728623
2021-07-31
用途:
現場作業時
建設業・工事業

自分の手にちょうどよく、電気結線など大抵の作業は手袋を外さずに行えます。
耐久性はそれほどですが、消耗品ですし、ホームセンターよりも安く購入もできるのでリピートして使ってます。

対象商品:
18728596
2017-11-06
用途:
電気工事、機械のメンテナンス、その他作業

使い始めて間もなく、装着しようとしたら袖口のゴム布と合皮との縫製部分がほつれて取れた。
例えいくら手袋本体が丈夫だとしても手袋としての品質は評価に値しない。
ストロングという名称はふさわしくないと思う。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする