WORKS HOMME 合成皮革手袋

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 18728657 品番 2610
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

ナックルガード付き。従来の合成皮革手袋と比べ、強度3倍!(メーカー比)

サイズL トラスコ品番819-0500 レッド 質量(g)79 全長(cm)22.5 用途運送・荷役・電気配線工事・建築・土木・日曜大工・ガーデニング 材質手の平部分/ポリウレタン、手の甲部分/ポリエステル 入数(双)1 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)20
注意
※鋭利な刃物等に触れますと破れの原因になり、手を傷つける危険がありますのでご注意ください。
※電気に対して絶縁性はありませんのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:23

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-03
用途:
電気工事
福崎電業株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

手首はマジックテープで固定でき作業中ずれることもなく、指は動かしやすくて重宝しています。生地もしっかりしていて以前使用していたものよろ長く使用でき、満足しています。

対象商品:
18728657
2024-02-01
用途:
ロードバイクで使用
自動車・二輪車・自転車関連業

手へのフィット感が素晴らしい。
経年劣化でハンドルグリップが滑りやすくなっているので、滑りにくい素材を探していたところこの商品に出会いました。これで3双目の購入です。

対象商品:
18728657
2021-07-02
用途:
自動車整備時
有限会社音地自動車商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

幾度も洗濯して
使用している
が、穴あき
もなく耐久性は良いと思います。ただ一部
表面に毛羽立ちができるので、そこは改良していただけたら、、、。

対象商品:
18728648
2020-09-19
用途:
納品時、製品などの積み込み作業
有限会社シンワプロダクト 様 (製造業)

ナックルガード、手の甲をぶつけても怪我をしないので満足しています。
手のひら部分、特に指先が表皮のめくれが少し早いと感じます。

2人が参考にしています
対象商品:
18728657
2019-10-24
用途:
家庭園芸
その他業種

丈夫で長持ちして重宝している。洗濯しても使い心地が変わらないのも良い。

対象商品:
18728666
2019-05-20
用途:
皮が柔らかく使いやすい
サービス業

合成皮革のおかげで柔軟性があり使いやすい。
通気性もある。

対象商品:
18728666
2017-11-19
用途:
電気工事
建設業・工事業

細かい作業には指先がフィットして作業が楽です。
ただ、指先がすぐ剥離しました。

2人が参考にしています
対象商品:
18728684
2016-10-29
用途:
電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

フィット感が良いです。ただし指先が擦れて穴が開きやすい。どの革手でも同じですが
手袋した時のフィット感が良いので★4つにしました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする