曜日別特売
2610 WORKS HOMME 合成皮革手袋 ユニワールド 18728693

2610 WORKS HOMME 合成皮革手袋 ユニワールド 18728693
2610 WORKS HOMME 合成皮革手袋 ユニワールド 18728693
2610 WORKS HOMME 合成皮革手袋 ユニワールド 18728693

WORKS HOMME 合成皮革手袋

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズLL
ブルー
内容量1双注文コード18728693品番2610
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

ナックルガード付き。従来の合成皮革手袋と比べ、強度3倍!(メーカー比)

用途運送・荷役・電気配線工事・建築・土木・日曜大工・ガーデニングサイズLLトラスコ品番819-0504ブルー質量(g)81全長(cm)23.5材質手の平部分/ポリウレタン、手の甲部分/ポリエステル入数(双)1中指長(cm)9手のひらまわり(cm)21
注意
※鋭利な刃物等に触れますと破れの原因になり、手を傷つける危険がありますのでご注意ください。
※電気に対して絶縁性はありませんのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-03
用途: 電気工事
福崎電業株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

手首はマジックテープで固定でき作業中ずれることもなく、指は動かしやすくて重宝しています。生地もしっかりしていて以前使用していたものよろ長く使用でき、満足しています。

対象商品 : 18728657
2024-02-01
用途: ロードバイクで使用
自動車・二輪車・自転車関連業

手へのフィット感が素晴らしい。
経年劣化でハンドルグリップが滑りやすくなっているので、滑りにくい素材を探していたところこの商品に出会いました。これで3双目の購入です。

対象商品 : 18728657
2021-07-02
用途: 自動車整備時
有限会社音地自動車商会自動車・二輪車・自転車関連業

幾度も洗濯して
使用している
が、穴あき
もなく耐久性は良いと思います。ただ一部
表面に毛羽立ちができるので、そこは改良していただけたら、、、。

対象商品 : 18728648
2020-09-19
用途: 納品時、製品などの積み込み作業
有限会社シンワプロダクト製造業

ナックルガード、手の甲をぶつけても怪我をしないので満足しています。
手のひら部分、特に指先が表皮のめくれが少し早いと感じます。

2が参考にしています
対象商品 : 18728657
2019-10-24
用途: 家庭園芸
その他業種

丈夫で長持ちして重宝している。洗濯しても使い心地が変わらないのも良い。

対象商品 : 18728666
2019-05-20
用途: 皮が柔らかく使いやすい
サービス業

合成皮革のおかげで柔軟性があり使いやすい。
通気性もある。

対象商品 : 18728666
2017-11-19
用途: 電気工事
建設業・工事業

細かい作業には指先がフィットして作業が楽です。
ただ、指先がすぐ剥離しました。

2が参考にしています
対象商品 : 18728684
2016-10-29
用途: 電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

フィット感が良いです。ただし指先が擦れて穴が開きやすい。どの革手でも同じですが
手袋した時のフィット感が良いので★4つにしました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする