2720 WORKS HOMME ハイブリット CUSTOM ユニワールド 18728736 2720 WORKS HOMME ハイブリット CUSTOM ユニワールド 18728736 2720 WORKS HOMME ハイブリット CUSTOM ユニワールド 18728736 2720 WORKS HOMME ハイブリット CUSTOM ユニワールド 18728736 2720 WORKS HOMME ハイブリット CUSTOM ユニワールド 18728736 2720 WORKS HOMME ハイブリット CUSTOM ユニワールド 18728736

WORKS HOMME ハイブリット CUSTOM

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード18728736 品番2720
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

手の平はA級豚革使用!手の甲はニューファイバーを採用し物をつかんだ時の手の甲のツッパリ感はゼロ!

サイズM 全長(cm)21.5 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)19 材質手の平部分/豚革、手の甲部分/ポリエステル レッド 袖口仕様マジック式 入数(双)1 用途運送・荷役・電気配線工事・建築・土木・日曜大工・ガーデニング トラスコ品番819-0560
注意
※鋭利な刃物等に触れますと破れの原因になり、手を傷つける危険がありますのでご注意ください。
※電気に対して絶縁性はありませんのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18728736
2021-03-09
用途:
バラの剪定
農・林・水産業

バラの剪定時に使い、トゲを気にすることなく作業できました。
それでいて柔らかく、繊細な動きもできました。
とても使える商品です。

対象商品:
18728736
2019-06-18
用途:
庭作業に用いる.

家内のために購入しました.ゴム製と違い,匂いがつかない点が良いと思います.又,色とデザインも気に入っています.

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする