曜日別特売
2720 WORKS HOMME ハイブリット CUSTOM ユニワールド 18728754

 

2720 WORKS HOMME ハイブリット CUSTOM ユニワールド 18728754
2720 WORKS HOMME ハイブリット CUSTOM ユニワールド 18728754
2720 WORKS HOMME ハイブリット CUSTOM ユニワールド 18728754
2720 WORKS HOMME ハイブリット CUSTOM ユニワールド 18728754
2720 WORKS HOMME ハイブリット CUSTOM ユニワールド 18728754
2720 WORKS HOMME ハイブリット CUSTOM ユニワールド 18728754

WORKS HOMME ハイブリット CUSTOM

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1双注文コード18728754品番2720
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

手の平はA級豚革使用!手の甲はニューファイバーを採用し物をつかんだ時の手の甲のツッパリ感はゼロ!

用途運送・荷役・電気配線工事・建築・土木・日曜大工・ガーデニングサイズLL全長(cm)23.5中指長(cm)9手の平幅(cm)1.05手のひらまわり(cm)21材質手の平部分/豚革、手の甲部分/ポリエステルレッド機能通気性・耐久性袖口仕様マジック式アテ有無アテ無入数(双)1トラスコ品番819-0562
注意
※鋭利な刃物等に触れますと破れの原因になり、手を傷つける危険がありますのでご注意ください。
※電気に対して絶縁性はありませんのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18728736
2021-03-09
用途: バラの剪定
農・林・水産業

バラの剪定時に使い、トゲを気にすることなく作業できました。
それでいて柔らかく、繊細な動きもできました。
とても使える商品です。

対象商品 : 18728736
2019-06-18
用途: 庭作業に用いる.

家内のために購入しました.ゴム製と違い,匂いがつかない点が良いと思います.又,色とデザインも気に入っています.

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする