ユニワールド
ユニワールドの 革手袋
ユニワールドの 豚革手袋
WORKS HOMME ハイブリット マグナム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
18728788
品番
2730
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
手の平はA級豚革使用!手の甲はニューファイバーを採用し物をつかんだ時の手の甲のツッパリ感はゼロ!しっかり丈夫な当付き。
サイズ
LL
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
9
手の平幅(cm)
10.5
手のひらまわり(cm)
21
材質
手の平部分/豚革、手の甲部分/ポリエステル
色
ブラウン
機能
通気性・耐久性
袖口仕様
マジック式
アテ有無
アテ付
入数(双)
1
用途
運送・荷役・電気配線工事・建築・土木・日曜大工・ガーデニング
トラスコ品番
819-0565
注意
※鋭利な刃物等に触れますと破れの原因になり、手を傷つける危険がありますのでご注意ください。
※電気に対して絶縁性はありませんのでご注意ください。