WORKS HOMME 人工皮革手袋 背抜きMG

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 18728842 品番 3750 RD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

通気性に優れ柔らかく指先までフィット!甲部はのびのびムレを軽減!

サイズLL 全長(cm)23.5 中指長(cm)9 手の平幅(cm)10.5 手のひらまわり(cm)21 材質手の平部分/マイクロファイバー、手の甲部分/ポリエステル レッド 機能通気性 袖口仕様マジックタイプ アテ有無アテ無 入数(双)1 用途運送・荷役・電気配線工事・建築・土木・日曜大工・ガーデニング トラスコ品番819-0510 質量(g)69
注意
※鋭利な刃物等に触れますと破れの原因になり、手を傷つける危険がありますのでご注意ください。
※電気に対して絶縁性はありませんのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18728797
2022-10-14
用途:
自動車運転時
製造業

人工皮革の手触りが良くフィットするので、ドライビンググローブの代わりに愛用しています。手袋をしたままスマートフォンの操作が出来るのは思い掛けない副産物でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする