WORKS HOMME 人工皮革手袋 ファイバークレスト MG

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 18728867 品番 3760
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

通気性に優れ柔らかく指先までフィット!豚革でしっかりガード!

サイズL 全長(cm)22.5 中指長(cm)8.5 手の平幅(cm)10.5 手のひらまわり(cm)21 材質手の平部分/マイクロファイバー、手の甲部分/ポリエステル ブラック 機能通気性 袖口仕様マジックタイプ アテ有無アテ無 入数(双)1 用途運送・荷役・電気配線工事・建築・土木・日曜大工・ガーデニング 質量(g)80
注意
※鋭利な刃物等に触れますと破れの原因になり、手を傷つける危険がありますのでご注意ください。
※電気に対して絶縁性はありませんのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする