WORKS HOMME 人工皮革手袋 オールファイバー MG

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 18728894 品番 3770
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

マチと手の甲にメッシュ素材を使用通気性がよく指曲げ楽々!マイクロファイバーで通気性保湿性が優れ柔らかく指先までフィット!軽量で動きやすい。

サイズL 全長(cm)23 中指長(cm)9 手の平幅(cm)10.5 手のひらまわり(cm)21 材質手の平部分/マイクロファイバー、手の甲部分/ポリエステル ブラック 機能通気性・軽量 袖口仕様マジックタイプ アテ有無アテ無 入数(双)1 用途運送・荷役・電気配線工事・建築・土木・日曜大工・ガーデニング トラスコ品番819-0515 質量(g)80
注意
※鋭利な刃物等に触れますと破れの原因になり、手を傷つける危険がありますのでご注意ください。
※電気に対して絶縁性はありませんのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-27
用途:
自転車、バイクに乗るときの手袋として
高橋工業 様 (建設業・工事業)

皮のようで、しなやかで柔らかく、濡れて乾かしても、皮のように固くならず、とてもいいです。近くのホームセンターで購入していましたが、最近は販売しておらず、終売になってしまったのかと思っていました。メーカーのサイトには掲載がありましたので、購入できる場所を探していました。表記の用途では、ほぼ毎日着用で2年くらいは持ちます。穴は空きませんが、繊維がほつれてバックスキンのようになってきます。けば立ったところで交換しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする