WONDER GRIP コンフォート 13G 天然ゴム

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 サイズL 注文コード18728955 品番WG310
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

吸い付くようなグリップ力!手のひらWコーティング。

サイズL 全長(cm)24.5 中指長(cm)7.6 手のひらまわり(cm)17.4 材質手の平部分/天然ゴム、手袋繊維/ナイロン ブルー 入数(双)1 用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業・機械、工具の取扱作業 トラスコ品番819-0426 質量(g)37 規格EN388 耐摩耗性レベル2 耐切創性レベル1 耐突刺し性レベル1
注意
※感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-11
用途:
色々と手袋を購入しましたが、一番目的に則した物でした。
医療・福祉・介護関連業

セット売りの安価な物から数百円前半の物をいくつか試しに購入しましたが、この手袋が一番フィットすると感じました。
用途は軽作業(荷物の運搬)・軽めの工事(設備系)・設備点検保守作業です。
手袋のフィット感・グリップ力が良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
18728928
2023-11-19
用途:
ガーデニング、畑作業
建設業・工事業

コンフォートの天然ゴムは以前から使用していますので
モノタロウで取り扱いされていたので購入
この手袋 いろいろな種類があるようです。前に近くのDIYで購入したのと比較すると 色、天然ゴムは同じですがサイズ 9/Lのマークの色が違いました

1人が参考にしています
対象商品:
18728928
2021-08-14
用途:
ガーデニング 雑草抜き
サービス業

普段は同社製のアクアを使用しているが、夏場は汗で手がふやけるので背抜きタイプをを使用してみた。同様の商品を5種類購入して比較してみたが、雑草抜きにはこれが一番良かった。ニトリルよりもグリップ力が高い。他社製の(見かけがそっくりな)商品ではコーティングのゴムが内側まで浸透していて、爪の中が真っ黒になるような物もあったが、これはそのようなことは無い。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする