曜日別特売
WG500 WONDER GRIP フレックス 13Gニトリル ユニワールド 18728998

※着用例

WG500 WONDER GRIP フレックス 13Gニトリル ユニワールド 18728998
WG500 WONDER GRIP フレックス 13Gニトリル ユニワールド 18728998
WG500 WONDER GRIP フレックス 13Gニトリル ユニワールド 18728998
WG500 WONDER GRIP フレックス 13Gニトリル ユニワールド 18728998
WG500 WONDER GRIP フレックス 13Gニトリル ユニワールド 18728998
WG500 WONDER GRIP フレックス 13Gニトリル ユニワールド 18728998
WG500 WONDER GRIP フレックス 13Gニトリル ユニワールド 18728998
WG500 WONDER GRIP フレックス 13Gニトリル ユニワールド 18728998

WONDER GRIP フレックス 13Gニトリル

(33件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズXL
全長(cm)23
内容量1双注文コード18728998品番WG500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

油に強い!摩耗に強い!耐久性は天然ゴムの3倍!水にもオイルにも優れたグリップ力!

用途
機械部品の組立作業・運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業
サイズXL全長(cm)23中指長(cm)8手の平幅(cm)9手のひらまわり(cm)18材質手の平部分/ニトリル、手袋繊維/ナイロンスチールブルー材質(すべり止め)ニトリルゴムゲージ数13機能耐油・耐久性・耐摩耗性入数(双)1トラスコ品番819-0452質量(g)54耐摩耗性レベル4耐切創性レベル1耐突刺し性レベル1EN388規格EN388
注意
※感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:33
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-31
用途: 農作業

汚れたら、軽く洗って何度も再使用。
WG1850ほどの繊細さとフィット感はないが、こちらの方が強い

対象商品 : 18728998
2024-09-17
用途: 自動車整備

フィット感が良く、ヘビーユーザーです。欲を言えば、利き手の右手をどうしてもよく使い、右手側の手袋が先に破れるので、右手用2個の販売などしていただけると助かります。良いモノは大事に使う・・・リピーターも増え、メーカーの信頼にも繋がります。他社との差別化、SDGsへの取り組みの一環としても検討の余地はあると思います。

対象商品 : 18728998
2024-05-22
用途: 木工所で材料や製品の積み下ろし等
有限会社辻井工芸

この薄さのわりに、吸着良くつかみはOK、よくのびるのでフィット感があり、指先の細かな感覚もゴムを通して伝わります。

対象商品 : 18728998
2023-11-11
用途: 整備作業

もうずっとコレです、フィットして使いやすいです、室外、室内で使い分けています、内装もバラしやすいです。
画像で勘違いしやすいですが手のひら部は防水ではないので水、油は染み込みます。
3~4回洗うと手首がミョンミョン伸びます、が、気にせずボロボロになるまで使います、
軍手より作業性が良いので気に入っています。

対象商品 : 18728982
2023-10-23
用途: 荷物の積み込み、荷下ろし時
山藤運送株式会社運輸・通信業

グリップ力、通気性、使い心地、コスパ、とても良いです。
しかたないことですが、納品等でストレッチフィルムを
まく事が多いいので、ゴムの部分が擦る減りが早いのが残念です。

1が参考にしています
対象商品 : 18728982
2022-05-11
用途: いろいろな作業時に

1日ほとんどつけっぱなしで使用しています。切削加工の電動工具を使うとき時や荷物の運搬時など、手の保護と滑り止めとして優秀です。特に、こちらの手袋は、ゴム部分が適度なグリップで、ある程度硬さもあり、薄くて弊社の使い方に合っています。ゴム手袋と違い蒸れにくい点も非常に良い。

1が参考にしています
対象商品 : 18728973
2023-03-03
用途: 作業全般
自動車・二輪車・自転車関連業

指にしっかりフィットしてとても使いやすいです。耐久性もありそうなので良い商品と思います。

対象商品 : 18728982
2021-12-01
用途: 軽作業
建設業・工事業

いくつかの背抜き手袋を使用してきたが、この商品は履き心地のフィット感が良く、生地の厚みは普通で触感を損なわないし、多少の角当てでも破れたり切れたりしません。
グリップ力と耐久性はやや良い方に感じます。
費用対効果が良いので、近頃はこの商品ばかり購入してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする