※着用例

1520 13G ウレタン背抜き フィットスナイパー ユニワールド 18729156 1520 13G ウレタン背抜き フィットスナイパー ユニワールド 18729156

13G ウレタン背抜き フィットスナイパー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 18729156 品番 1520
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

その指先自由自在の超感覚,伸縮性が良く抜群のフィット感!特殊ウレタンコーティングが素手感覚をさらにUP!背抜きタイプでムレを軽減!爽快軽量で快適性UP!

用途
荷物の取り扱い梱包・軽作業
細かな部品の取り扱いや組立作業
農業、園芸、造園作業
果物・野菜などの摘果、選別作業
サイズL 全長(cm)23 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)18 材質表/ポリウレタン、裏/ナイロン他 ブラック 機能伸縮性・軽量・通気性 入数(双)1
注意
※刃物等、鋭利なものをご使用の際は十分にお気をつけください。破損の原因となり、手を傷つける恐れがあります。
※感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18729147
2024-03-20
用途:
釣り
医療・福祉・介護関連業

薄くてグリップが良い。キャストしやすく手感度も上々。

対象商品:
18729156
2020-10-07
用途:
農業
その他業種

背は薄い生地なので蒸れなくて良いのですが、ウレタンの部分が固くゴワゴワして指が握りづらかった。指部分は細めでピッチリでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする