1520-3P 13G ウレタン背抜き フィットスナイパー ユニワールド 18729165

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1520-3P 13G ウレタン背抜き フィットスナイパー ユニワールド 18729165
1520-3P 13G ウレタン背抜き フィットスナイパー ユニワールド 18729165

13G ウレタン背抜き フィットスナイパー

(2件のレビュー)
取扱い終了
サイズM
全長(cm)22
内容量1パック(3双)注文コード18729165品番1520-3P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

その指先自由自在の超感覚,伸縮性が良く抜群のフィット感!特殊ウレタンコーティングが素手感覚をさらにUP!背抜きタイプでムレを軽減!爽快軽量で快適性UP!

用途
荷物の取り扱い梱包・軽作業
細かな部品の取り扱いや組立作業
農業、園芸、造園作業
果物・野菜などの摘果、選別作業
サイズM全長(cm)22中指長(cm)7.7手のひらまわり(cm)17材質表/ポリウレタン、裏/ナイロン他ブラック入数(双)3
注意
※刃物等、鋭利なものをご使用の際は十分にお気をつけください。破損の原因となり、手を傷つける恐れがあります。
※感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18729147
2024-03-20
用途: 釣り
医療・福祉・介護関連業

薄くてグリップが良い。キャストしやすく手感度も上々。

対象商品 : 18729156
2020-10-07
用途: 農業
その他業種

背は薄い生地なので蒸れなくて良いのですが、ウレタンの部分が固くゴワゴワして指が握りづらかった。指部分は細めでピッチリでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする