※着用例

5530 WORKS HOMME J-FLEX ラバー ユニワールド 18729208 5530 WORKS HOMME J-FLEX ラバー ユニワールド 18729208 5530 WORKS HOMME J-FLEX ラバー ユニワールド 18729208 5530 WORKS HOMME J-FLEX ラバー ユニワールド 18729208 5530 WORKS HOMME J-FLEX ラバー ユニワールド 18729208

WORKS HOMME J-FLEX ラバー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 18729208 品番 5530
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

手の形に合わせ、小指の指股をダウン。指股のたるみをすっきり解消!指先にピッタリフィット!

サイズLL 全長(cm)25 中指長(cm)8.4 手のひらまわり(cm)20.5 材質手の平部分/天然ゴム、手の甲部分/ポリエステル ブラック 材質(すべり止め)天然ゴム ゲージ数13 機能フィット感 入数(双)1 用途運送・荷役・自動車整備や部品の組み立て作業・建築・土木・農業・園芸・造園作業 トラスコ品番819-0436 質量(g)65
注意
※電気に対しての絶縁性はありませんので、ご注意ください。熱いものに触れないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18729208
2020-07-10
用途:
庭掃除、荷物運び
卸売・小売業

いつも使用しています。グリップ性もよく、耐久性もあり、着脱も楽で、普段使いにちょうど良いです。

対象商品:
18729192
2016-02-16
用途:
荷物運搬
製造業

ラバー付きの為、荷物運搬時に滑ることなく使用でき、黒色なので汚れが目立たなく良好です。但し、週1回の洗濯でどの程度ラバーが剥がれなく使用できるのかが気掛かりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする