※着用例

5650 WORKS HOMME J-FLEX ニトリル ユニワールド 18729278 5650 WORKS HOMME J-FLEX ニトリル ユニワールド 18729278

WORKS HOMME J-FLEX ニトリル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 18729278 品番 5650
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

手の形に合わせ、小指の指股をダウン。指股のたるみをすっきり解消!指先にピッタリフィット!

サイズM 全長(cm)23 中指長(cm)7.6 手の平幅(cm)9 手のひらまわり(cm)18 材質手の平部分/ニトリル、手の甲部分/ポリエステル ブラック 材質(すべり止め)ニトリルゴム ゲージ数13 機能耐摩耗性 入数(双)1 用途運送・荷役・自動車整備や部品の組み立て作業・建築・土木・農業・園芸・造園作業 トラスコ品番819-0456 質量(g)45
注意
※電気に対しての絶縁性はありませんので、ご注意ください。熱いものに触れないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする