※着用例
ユニワールド
ユニワールドの 背抜き手袋
ユニワールドの ニトリルゴム 背抜き手袋
WORKS HOMME J-FLEX ニトリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
18729296
品番
5650
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
手の形に合わせ、小指の指股をダウン。指股のたるみをすっきり解消!指先にピッタリフィット!
サイズ
LL
全長(cm)
25
中指長(cm)
8.4
手の平幅(cm)
10.25
手のひらまわり(cm)
20.5
材質
手の平部分/ニトリル、手の甲部分/ポリエステル
色
ブラック
材質(すべり止め)
ニトリルゴム
ゲージ数
13
機能
耐摩耗性
入数(双)
1
用途
運送・荷役・自動車整備や部品の組み立て作業・建築・土木・農業・園芸・造園作業
トラスコ品番
819-0458
質量(g)
51
注意
※電気に対しての絶縁性はありませんので、ご注意ください。熱いものに触れないでください。