※着用例

5570 WORKS HOMME J-FLEX 18G ウレタン背抜き ストレッチ ユニワールド 18729357 5570 WORKS HOMME J-FLEX 18G ウレタン背抜き ストレッチ ユニワールド 18729357 5570 WORKS HOMME J-FLEX 18G ウレタン背抜き ストレッチ ユニワールド 18729357 5570 WORKS HOMME J-FLEX 18G ウレタン背抜き ストレッチ ユニワールド 18729357 5570 WORKS HOMME J-FLEX 18G ウレタン背抜き ストレッチ ユニワールド 18729357

WORKS HOMME J-FLEX 18G ウレタン背抜き ストレッチ

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 18729357 品番 5570
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

18G編でぴったり快適なフィッティング。繊細な手作業に最適!

サイズL 全長(cm)22 中指長(cm)7.8 手の平幅(cm)8.7 手のひらまわり(cm)17.4 材質手の平樹脂部/ポリウレタン、手袋繊維/ナイロン ブルー 材質(すべり止め)ポリウレタン ゲージ数18 機能伸縮性・軽量・通気性 入数(双)1 用途運送・荷役・自動車整備や部品の組み立て作業・建築・土木・農業・園芸・造園作業 トラスコ品番819-0461 質量(g)25
注意
※電気に対しての絶縁性はありませんので、ご注意ください。熱いものに触れないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-21
用途:
メンテナンス
池宮医療設備 様 (サービス業)

薄手の為、破れやすいですが、夏の暑いときには重宝できる製品です。

対象商品:
18729332
2024-03-20
用途:
釣り
医療・福祉・介護関連業

薄くて滑らないのでキャストしやすくフィッシンググローブより使いやすい。

2023-11-23
用途:
自動車整備
STYLE×GAFF 様

用途的には明記してませんが、手袋したままスマホやタブレットを使えるので作業中に脱着の必要がなく重宝しています。

対象商品:
18729332
2020-04-11
用途:
車の作業、木の手入れ
卸売・小売業

とにかく薄くて柔らかく、指先の感覚がわかりやすく、つけ心地も良いのですが、元々乾燥肌なので仕方ないですが、指先がカサカサになってしまうので保湿してから使うようにしています。

対象商品:
18729357
2019-04-27
用途:
印刷

紙の断裁作業等に使っています。紙を扱うのに最適と思います。

対象商品:
18729357
2018-05-14
用途:
電話工事、細かい作業

仕事で電話の工事をしていますが、このグローブをしたままで細かいビスなどをつかむことができます。防護用にはなりませんが、今までのグローブの中では一番素肌感触に近いです。サイズは0.5〜1サイズ小さいようです。

対象商品:
18729357
2018-07-02
用途:
電話工事

電話工事作業で使用しています。細かい作業が多いのですが、今まで使用したグローブの中で一番素肌感に近いです。但し、薄いので防護の役目はほとんどありません。

1人が参考にしています
対象商品:
18729357
2017-12-22
用途:
機械保全やその他作業
高橋繊維工業株式会社 様

リピート購入しています。色々使いましたがこれが一番薄くて細かな作業を行うのに適しています。ただ、耐久性は強い方とは言えません。あと、サイズがLまでしかなく小さい、個体差があり同じLでもサイズが違う点が難点です。LLサイズがあれば尚良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする