※着用例

3630 13G天然ゴム背抜き ラバービート ユニワールド 18729366 3630 13G天然ゴム背抜き ラバービート ユニワールド 18729366 3630 13G天然ゴム背抜き ラバービート ユニワールド 18729366

13G天然ゴム背抜き ラバービート

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 18729366 品番 3630
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

手のひら、指に、すべり止め(ラジアルパターン)加工を施しました。グリップ力と耐久性を兼ね備えた機能性の高い手袋です。フィット感抜群、指先に限りなくすでに近い感覚を実現しました。長時間の作業にも疲れにくいので、指先を使う細かな作業にも最適です。背抜きタイプで通気性が良く、長時間の作業にもムレにくいので、快適です。

サイズS 全長(cm)21 中指長(cm)7.2 手の平幅(cm)8.25 手のひらまわり(cm)16.5 材質表/天然ゴム、裏/ポリエステル レッド 材質(すべり止め)天然ゴム ゲージ数13 機能耐久性・通気性 入数(双)1 用途荷物取り扱い作業自動車整備や部品の組み立て作業・建設機械や農機具の取り扱い作業・農業・園芸・造園作業 トラスコ品番819-0472 質量(g)54
注意
※電気に対しての絶縁性はありませんので、ご注意ください。熱いものに触れないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18729418
2024-05-27
用途:
軽作業
大塚産業株式会社 様

長年タフレッドを使用していましたが、時折ほかのメーカーを試してまたタフレッドに戻るということを繰り返しています。このグローブも初めて購入して使用していますが、今までの中では一番タフレッドに近い感触です。値段も安いのでしばらく使用して問題なければ今後はこちらにしようと考えています。

1人が参考にしています
2023-12-06
用途:
外作業時
その他業種

グリップ感が強く、重い荷物を持つのに非常に使いやすかったです。

対象商品:
18729445
2024-05-16
用途:
現場作業時
製造業

現場に頼まれて注文しています。この商品を指定で購入を頼まれます。とても使いやすいのだと思います。

対象商品:
18729384
2022-11-25
用途:
ゴミ処理
運輸・通信業

柔らかくてスムーズに手が入るので、使いやすいです。

対象商品:
18729427
2021-05-21
用途:
機械の操作、メンテナンス
その他業種

自分に丁度良くフィットしており、作業しやすく購入して良かったです。

対象商品:
18729384
2021-12-07
用途:
農作業で
不動産業

以前使っていた手袋とさほど変わりがないように感じ時ます。

対象商品:
18729375
2019-04-05
用途:
軽度の農作業、庭作業

しっかりしているのに指が動かしやすい。程よいフィット感で満足してます。できれば カラーを増やしてほしい!

対象商品:
18729418
2018-04-26
用途:
仕事の作業時に
ガレージパートナー 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

手にフィットするし、長持ちするので常に使用させていただいています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする