曜日別特売
1510 13Gウレタン背抜き ウレタンパーム 青 ユニワールド 18729567

※着用例

1510 13Gウレタン背抜き ウレタンパーム 青 ユニワールド 18729567
1510 13Gウレタン背抜き ウレタンパーム 青 ユニワールド 18729567

13Gウレタン背抜き ウレタンパーム 青

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
全長(cm)22
内容量1双注文コード18729567品番1510
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

手にピッタリフィットし、指先を使う細かな作業にも最適です。通気性がある背抜きタイプで、長時間の作業にもムレにくく快適です。手袋はホコリの発生の少ないポリエステルを使用していますので、クリーンな作業にも適しています。

用途
野菜・果物などの摘果選別作業に!・精密機械の組立作業に!・野外キャンプ・ガーデニング・日曜大工に!
サイズM全長(cm)22中指長(cm)7.7手の平幅(cm)8.5手のひらまわり(cm)17材質手袋繊維/ポリエステル、コーティング/ポリウレタンブルー材質(すべり止め)ポリウレタンゲージ数13機能通気性・低発塵性入数(双)1トラスコ品番819-0467質量(g)26
注意
※この手袋は防水仕様ではございません。
※電気に対して絶縁性はありませんので、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18729576
2023-02-18
用途: 手が汚れて、しかも細かな作業の場合に使用
有限会社吾嬬製作所

手が汚れる場面で使用する事が多いので、基本的な仕様はこのままで良いのですが、汚れが目立つので少し濃いめの色やアースカラーが有ると助かります。

対象商品 : 18729576
2022-06-01
用途: 農作業
農・林・水産業

農作業での手袋としては、この手袋がもっとも適した手袋です。この手袋を使ったら、他の手袋は使えません。

対象商品 : 18729576
2021-06-29
用途: 自動車整備時

リーズナブルで、フィット感があり 使い易いです。
洗濯すれば、何回も使えます。

対象商品 : 18729567
2019-06-14
用途: 機械作業時
シミズ工業株式会社製造業

通常のゴム手袋に比べ薄く、作業がとてもし易いです。
グリップの利きが良いと握力の疲れが軽減出来ます。

対象商品 : 18729567
2019-07-16
用途: 草刈作業等
農・林・水産業

お値段以上。洗濯しても手首のゴム部分が伸びにくい。

対象商品 : 18729567
2018-12-05
用途: 梱包作業

前回買った10双の内、1双が両方左の手袋だった。可能であれば、右の手袋を2ヶ欲しいです。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。
入数不備の可能性がございますので、お手数ではございますが弊社お問い合わせ窓口までご連絡いただけませんでしょうか。
何卒ご了承のほど宜しくお願い申し上げます。

対象商品 : 18729567
2018-07-31
用途: 野良仕事畑仕事に
サービス業

送料対策で買った。
比較したことがないので何とも言えないが、問題ない商品だと思う。

対象商品 : 18729558
2016-08-16
用途: 農園作業いろいろ
卸売・小売業

使い勝手、お手頃感、どちも素晴らしい!
消耗品ですが品質が良いのでもちがいいです。手の甲の部分にサイズ表記があるのも便利で助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする