※着用例

13Gウレタン背抜き ウレタンパーム 黒

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 18729603 品番 1530
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

ナイロン手袋の手の平部にウレタンコーティング!素手感覚とすべり止め効果をあわせ持った薄手の柔らか手袋です。伸縮性が良く曲げ伸ばしの負担が小さいため長時間の作用も快適にご使用いただけます。手袋部には長繊維のウーリーナイロンを使用いているので、ホコリの発生が少なくクリーンな作業に適しています。

サイズL 全長(cm)23 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)19 材質手の平部/ナイロン、コーティング/ウレタン ブラック 機能伸縮性・低発塵性 入数(双)1 用途荷物の取り扱い梱包・軽作業・細かな部品の取り扱いや組み立て作業・農業・園芸・造園作業・果物、野菜などの摘果、選別作業 トラスコ品番819-0471 質量(g)29
注意
※熱い物には触れないでください。電気に対して絶縁性はありませんので、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする