1500-10P ウレタン背抜き手袋 やわらかフィット ユニワールド 18729637 1500-10P ウレタン背抜き手袋 やわらかフィット ユニワールド 18729637 1500-10P ウレタン背抜き手袋 やわらかフィット ユニワールド 18729637

ウレタン背抜き手袋 やわらかフィット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10双) 注文コード 18729637 品番 1500-10P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

素手感覚とすべり止め効果をあわせもった薄手のウレタン手袋。手袋はホコリの発生の少ないポリエステルを使用していますので、クリーンな作業にも適しています。

サイズL 全長(cm)24 中指長(cm)8.5 手の平幅(cm)9.5 手のひらまわり(cm)19 材質表/ポリウレタン、裏/ポリエステル ホワイト 材質(すべり止め)ポリウレタン ゲージ数13 機能低発塵性 入数(双)10 用途荷物の取り扱い梱包・軽作業・細かな部品の取り扱いや組み立て作業・農業・園芸・造園作業・果物、野菜などの摘果、選別作業 トラスコ品番819-0464 質量(g)265
注意
※熱い物には触れないでください。電気に対して絶縁性はありませんので、ご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18729628
2017-10-16
用途:
農作業
農・林・水産業

野菜の収穫や農作業において、手にフィットしているので、作業がしやすく、とても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする