他社の携行缶のOリングが劣化した為交換部品として購入しました
断面が四角ですがフィットしているので使用できます
耐久性はこれから確かめます
パッキンが切れてしまいモノタロウで検索したらヒット!ホームセンターでは置いていないと思いますので大変助かりました。私の使っているMD−20の切れたパッキンの断面は〇ではなく□でした。届いたものも□でした。
ガソリン携行缶ですが購入する時は価格に注目して買いましたが、何年か経過してゴムパッキンが劣化したので交換品を探しましたが、矢澤産業の製品は補修パーツを購入する事ができました、また取り扱っていた「モノタロ」様にも感謝です、また当分使えますので助かりました。
かなり古い丸型で20リットル入りのガソリンタンクのパッキンを探していました。
パッキンが交換できガソリンが漏れが無くなり大変助かりました。
古くメーカーのわからない缶の給油口の漏れで困って購入しました。付いていた物より少し小さかったのですが問題なく、漏れも止まりました。耐久性はこれからです。
半月型のPT-3(2.5g)のノズルパッキンが欲しくて、代用できそうだったが小さい。
内径20mmの四角断面。欲しかったのは内径25mmだが、無理やり装着できたので良しとした。
携行缶のパッキンが劣化して切れてしまいました。画像では断面が〇に見えますが、届いた商品は□でした。ガソリン20Lを車で運びましたが、漏れは無かったです。こんな小物ですが入手出来てよかったです。
元々付いていたのは断面が○の0リングでしたが、届いた商品は断面が□でした。
商品の写真はどう見ても断面○だと思うのですが・・・仕様が変更になったのでしょうか?
4類危険物指定のガソリンを入れる缶なので、確かな物を使いたいのですが大丈夫でしょうか?