MG-421-2 パーツボックス 小型 モノタロウ 18729838 MG-421-2 パーツボックス 小型 モノタロウ 18729838 MG-421-2 パーツボックス 小型 モノタロウ 18729838 MG-421-2 パーツボックス 小型 モノタロウ 18729838

パーツボックス 小型

(47件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕切りなし 仕切数(個)なし 注文コード18729838 品番MG-421-2
販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は仕切り・仕切数など3種類から選べます 他の種類を見る

中皿付きで、小物の整理整頓に便利なパーツボックスです。

仕切板- 内寸(mm)198×134×110 外寸(mm)220×155×120 付属品トレー×1 用途ネジ・ボルトの保管、小物の整理に。 材質ポリプロピレン ブラック 高さ(mm)120 奥行(mm)155 仕切数(個)なし 仕切りなし 有効内寸法・奥行(mm)134 有効内寸法・高さ(mm)110 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)220×155×120 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)198×134×110
注意
※用途以外に使用しない。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:381

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 47
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-15
用途:
配管中の木工事
建設業・工事業

今まで極細コースレッドを個別にプラ箱で持っていたのですがかさばるしサイズ探すのが大変でした このパーツボックスにすべて入り重宝してます。
3/8SUSワッシャー・ボルト・ナットも もう一箱に保管してます。
荷台も整理整頓できて助かってます。
今度は何を入れようかな?

対象商品:
18729822
2025-03-29
用途:
電子部品の整理ケース。
松原商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

かなりの電子パーツがあるので小さなケースからの交換として購入しました。容量が大きくなり使い勝手が良くなりました。普通に使えて丈夫なので、またリピートします。

2025-04-23
用途:
細かい付属資材いれとして
卸売・小売業

値段からするとしっかりとした作りで男心をくすぐるサイズ感が良いです。

対象商品:
18729847
2025-06-15
用途:
部品類の整理収納
建設業・工事業

価格以上のつくりに満足です。
包装もしっかりと養生されており、破損なく到着しました。

対象商品:
18729838
2024-08-21
用途:
工具入れ
クラフトナイト 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ちょっとした、かさばる工具を入れるのに使いました。
中型のは高さも有り、これに入れて保管すると重ねて置けるので整理するのに
ちょうどいいです。
強度問題もないです、強いて言えば、フタの開き方が縦でなく横開きだといいかなと
思います。

対象商品:
18729822
2024-02-12
用途:
よく使うサイズのねじを入れています。
不動産業

数個購入したのですが、重ねてドッキングできると良いですね。工具棚から滑り落ちてきます。そこがゴム張りでも良かったかな。

対象商品:
18729822
2023-08-17
用途:
パーツの収納
電気・ガス・熱供給・水道業

素材がPPなのでとても丈夫です。
ふたが縦方向に開くのですが開ききった時
案外場所をとるので横開きも有ればいいなと思います。

対象商品:
18729822
2022-12-23
用途:
小物整理
その他業種

値段の割にしっかりした作り。区切りも良い。モノタロウブランド恐るべし。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする