福浴コンパクトシャワーチェア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18730146 品番 -
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

日本の浴室に配慮したコンパクトサイズ、浴室内での取り回しも便利。丸みを帯びた優しいデザイン、持ちやすい取って付き、座面高さ調整可能。
クッションは柔らかく、すぐにはヒンヤリとしないEVAクッション。滑り止め効果抜群の脚ゴム(裏面のトライアングルカットで摩擦力アップ)
高さ調節はプッシュボタンで簡単に調節できます。組み立て簡単! 女性でもドライバー1本で組み立てできます。

オレンジ 材質(本体)アルミ、(クッションマット)EVA、(背もたれ)ポリプロピレン、(プッシュボタン)真鍮、ステンレス 質量(kg)2.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40〜43×41.5〜44×55〜67 材質(座面)ポリプロピレン 座面高(cm)32〜44(2.5cmピッチ 6段階)
注意
※ドライバーは同梱しておりません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:253

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする