耐油底静電防止セーフティスニーカー JSAA A種認定

(3件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 18730189 品番 MK7800
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ウレタン耐油底仕様&静電防止&超軽量と機能盛り沢山のセフティスニーカーです
JSAA A種適合セーフティスニーカー
かかと部分には反射材を使用で、安全面もサポート!
体に溜まった静電気を足元から逃がす静電防止タイプ
大型マジックで超軽量タイプのため、一般用途にも適しています
ウレタン底特有の軽量とクッション性の特徴を活かしたモデル!

サイズ(cm)29 ブラック 足幅4E 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)合成樹脂 標準質量(g/片足)約350(26cm) 機能静電防止・耐油底 材質(先芯)樹脂先芯 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプ革靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55183625
2023-07-14
用途:
自動車整備

約2年3か月で 底が割れて水が浸入しました。自動車整備は油、埃、水仕事と多岐にわたり 靴にとっては過酷な現場です。この値段でここまで耐久性があれば 必要十分です。夏は蒸れるので 靴の必要が無い場合はサンダルに履き替えておりますが。

対象商品:
55183616
2021-10-26
用途:
ガソリンスタンドでの作業
自動車・二輪車・自転車関連業

この価格帯でのセフティシューズをよく使っています。
基本的に整備以外に洗車なども行うため、靴に水が入らず滑らないことを重視。
この商品については、水の侵入はあまりなく問題が無かったが靴の形状に違和感がある。
・全長(靴のサイズ)以上に長い。
・靴底の幅はあるが、甲高の対応ができていない。
なので、つま先は余っているが、足の甲部分が狭い。
履いた際にマジックテープに余裕はなく、
通常に止める位置で合わせ目はギリギリの感じ。
きっちり止めると足の甲が当たる感じがする。

対象商品:
55183625
2021-03-22
用途:
自動車整備

別の商品で以前の購入した物は 約1年の耐久がありました(4,000円〜5,000円)。なので今回もそちらを買おうと思いましたが 浮気です。今までの他のもの(2,000円〜3,000円)は ほぼ3か月の耐久でした。やはり値段相応。いかに自動車整備の仕事が多岐に渡り過酷かと思います。今回のものは先ず 重い。通気性は 無い。冬場は静電気がひどいので名前につられて購入。油汚れで底が解けるので それも名前につられました。屈曲性重視で1年持ったのは買ったのですが 今回のは屈曲性は期待していません。甲が高い方は1〜2サイズ上を勧めます。私はマジックテープが少ししか止められません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする