かかとが踏める作業靴

(38件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 18730198 品番 DK230
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

かかとが踏めて脱ぎ履き楽々で作業できます!
屋内外両方に使えます

サイズ(cm)24.5 ブラック 靴タイプスニーカー 甲被タイプスリッポンタイプ 形状ローカット 材質(アッパー)綿 種類作業靴 材質(ソール)合成底 標準質量(g/片足)約270(26.0) 足幅3E 材質(先芯)なし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:492

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-09
用途:
事務所内

気にせずにかかとが踏めるのですごく便利です
履き替えの多い型にオススメです

1人が参考にしています
2024-12-11
用途:
機械のメンテナンス時
井上捻子製作所 様

靴を脱いだり履いたりしやすく、床面に油があってもある程度使えるので重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
18730207
2024-06-12
用途:
仕事に行くときに活用しています。(営業、外仕事)
田中農園 様 (農・林・水産業)

スリッパ感覚でも使えるのが便利。ちょっとした移動などでも良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
18730216
2024-07-31
用途:
diyの部屋靴
金融・保険業

かかとを踏んだ時の、感触が硬い、補強しているのはいいが、安定しない。サイズに対して幅が狭いような気がする

対象商品:
18730216
2023-10-11
用途:
中央監視業務
月島ジェイテクノメンテサービス株式会社 様

そもそも、「かかと踏むような履き方をするな」と普段より所員に指導している立場としてはツッコミが入る商品ではあるが、ともかくコストが安く付くので助かっている。踏むかどうかは本人の安全意識次第ということもあるので。。。

1人が参考にしています
対象商品:
18730234
2023-05-14
用途:
軽作業時に使用
チョコカンパニー 竹中 様

履き心地もよく作業がしやすいです。
かかとが踏めるとの事なのですが、履くとき
一時的にですが、踏むことが出来るので便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
18730225
2023-08-01
用途:
現場の上履き
明石土建工業株式会社 様 (建設業・工事業)

現場員全員に支給して使用しています。
後わどれくらい長持ちするかですね。

1人が参考にしています
対象商品:
18730243
2023-04-22
用途:
庭いじりや清掃作業など
建設業・工事業

かかとを踏んで履いたり、靴紐が無いので履くのが非常に楽になりました。購入してよかったです。参考までに、サイズは自身の普段履いている靴のサイズと同じで自分はピッタリでした。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする