- スプレーガン 重力式 400ccカップ付き セット モノタロウ 18730496 - スプレーガン 重力式 400ccカップ付き セット モノタロウ 18730496 - スプレーガン 重力式 400ccカップ付き セット モノタロウ 18730496 - スプレーガン 重力式 400ccカップ付き セット モノタロウ 18730496

スプレーガン 重力式 400ccカップ付き セット

(45件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード18730496 品番-
販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

一般塗装、小物の塗装に適しています。水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。
パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。
ガン上部にセットされるカップは、作業に合わせてカップの角度を変えて作業が行えます。

塗料ノズル径(Φmm)1.3 空気使用量(L/min)約90 パターン開き(mm)150 用途木工・家具塗装、金属塗装 セット内容ガン、カップ、エア用プラグ、スパナ、ブラシ 質量(g)本体:390、カップ:148 供給方式重力式 塗料噴出量(mL/min)約160 吹付空気圧力(MPa)0.3〜0.35 カップ容量(mL)400 所要圧縮機(kw)0.75以上 取付口G1/4(カップ) エア取入口G1/4
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:(1.0MB)
注意
※最高使用圧力以上(0.68MPa)での使用は絶対しないでください
※人や生き物に向けてスプレーしないでください
※洗浄・分解・点検をする前、作業中断時は必ず圧力を残さずゼロのしてください
※使用前に必ず各部の破損、変形、亀裂がないかネジの緩みがないか確認してください
※本製品の故障、または不具合に伴う生産保障、営業補償など、二次損失にたいする補償は致しませんのでご了承願います

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:54

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 45
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-02
用途:
木材塗装

数倍の価格のメーカー品を使用していたが、それほど長くもたずに詰まって使えなくなりました。
この製品は、見た目のチープ感は否めないことと、分解できない箇所もあるが
価格を考えれば十分な製品です。
使用感はメーカー品と遜色ないです。

1人が参考にしています
2025-04-13
用途:
バイク車の外装

初めて使用したときのこと、
トリガーレバーを固定しているピンについているEリングが外れ、風圧で飛んでいき塗装面に張り付いて無事塗りなおしとなりました。
Eリングが外れないっていう保障はないでしょうから苦情は言いませんが、こんなこともありましたよってことでこれから購入される方はお気をつけいただきたいですね

3人が参考にしています
2025-06-09
用途:
塗装作業

初めてスプレーガンを使用しましたが使いやすくお陰で上手くいきました。

対象商品:
18730496
2024-12-07
用途:
ホームタンクの錆止め塗装
その他業種

思っていたより軽量で、使いやすいです。
少しエアー調整に苦労しましたが、全般的に使いやすいです。

対象商品:
18730496
2024-03-05
用途:
スパッタ付着防止材の塗布

今のところ、メーカー品と遜色なく使えてます。
エアー、吹き出し量の調整も上手くできます。
使用し続けてみて、再度購入したいと思えるかです。

1人が参考にしています
2023-08-23
用途:
色々なモノの塗装
秋月長生療院 様 (医療・福祉・介護関連業)

比較的綺麗に塗ることが出来ます。
良くも悪くもこのスプレーガンが初めてのスプレーガンなので比較が難しいが、不満を挙げるなら塗料カップの角度を変えようとすればネジが緩んだり増し締めされたりして自由に角度を変えれない。カップの中がシンナーで洗っても綺麗にならない。

2人が参考にしています
対象商品:
18730496
2023-03-13
用途:
木工、自動車タッチアップ

操作性、仕上がりは満足です。
ただ、見本写真には写っていないカプラーが付属していましたが、寸法が小さいのかかなりエア漏れしたので交換しました。

5人が参考にしています
対象商品:
18730496
2022-04-02
用途:
試作品の塗装

吹き出し量の調整もエアーの調整も問題ないです。
長期間の使用でどうなのかがわからないですが
問題は、無さそうな気がします。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
空気弁パーツセットだけ売ってますか。
回答:
【空気弁パーツセット】の取扱は御座いません。
2024-01-05
質問:
吐出空気量(L/min)95のコンプレッサーで息継ぎなく使用できますか。
回答:
約90L/minとなります。
コンプレッサーを選定する際には必要とする空気使用量より、約10%以上の吐出空気量のものを選ぶことが目安となりますので、吐出空気量100L/min以上のものが推奨されます。
2人が参考にしています
2024-01-05
質問:
初めての使用はシンナーのみを入れ、塗料通路内部の油分を取り除くとありますが、シンナーの変わりにシリコンオフでも大丈夫ですか。
回答:
シリコンオフでしたら可能です。
逆にシリコンが含まれているものについては、絶対に使用しないで下さい。
塗料を弾いてしまいます。
1人が参考にしています
2024-01-05
質問:
これでリシンも吹けますか。
回答:
ノズル口径が1.3mmと小さい事もあり、リシン材の吹き付けは難しいかと思われます。
リシンやタイル材専用の建築塗装用ガンをお勧めいたします。
2024-01-05
質問:
接着剤の使用は可能ですか。
回答:
高粘度の接着剤等なりますと、専用の物をお勧めいたします。
2024-01-05

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする