スプレーガン 重力式 本体のみ

(1件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18730514 品番-
販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

重力式スプレーガンの本体のみです。

塗料ノズル径(Φmm)1.3 空気使用量(L/min)約90 パターン開き(mm)150 用途木工・家具塗装、金属塗装 セット内容ガン、エア用プラグ、スパナ、ブラシ 質量(g)390 供給方式重力式 塗料噴出量(mL/min)約160 吹付空気圧力(MPa)0.3〜0.35 所要圧縮機(kw)0.75以上 取付口G1/4(カップ) エア取入口G1/4
取扱説明書:(1.0MB)
注意
※最高使用圧力以上(0.68MPa)での使用は絶対しないでください
※人や生き物に向けてスプレーしないでください
※洗浄・分解・点検をする前、作業中断時は必ず圧力を残さずゼロのしてください
※使用前に必ず各部の破損、変形、亀裂がないかネジの緩みがないか確認してください
※本製品の故障、または不具合に伴う生産保障、営業補償など、二次損失にたいする補償は致しませんのでご了承願います

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:54

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18730514
2021-02-27
用途:
クリアの吹き付け
黒衣工房 様

以前にカップ付きの物を購入した後、カップのみを別途で購入して付け替えをして使用していたのですが、
結局ガンの洗浄はしなければいけなくて効率が悪かったために、ガンだけのこれを購入しました。

PB製品15%オフの日に購入したので、安かったですし、
作業効率が上がり時間単価も下がりました。

あとはノズル径のバリエーションをもう少し増やしてもらえると、さらに買い足そうかなと思えます。
若しくはノズル交換だけのパーツ販売か・・・。
よろしくお願いいたします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする