一体型LEDベースライト スクエアシリーズ 直付・埋込兼用型 格子タイプ 器具セット品

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 18731065 品番 NNFK46020/NNFK44360LA9
参考基準価格(税別)¥89,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
消費電力(W)59 質量(kg)9.1 品番XL483CBVLA9 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)150.5 仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、(安定器出力型)定格出力型、(安定器補足)約10〜100%連続調光型 適合セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)、スーパーマーケットセルコンとの組み合わせ可能 材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装) 電圧(V)100〜242 寸法(幅W×高さH)(mm)720×50 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)720×720×50 器具・セットセット品 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源色昼白色 材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装) 材質(ルーバー)亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装) 光束(Lm)8880 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 明るさ(Lm)8880 明るさFHP45形×3灯 演色指数(Ra)83 調光の可否
注意
※適合調光器をご使用ください。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※埋込穴は半埋込でご使用の場合、埋込穴(□690)が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする