Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ 直付・埋込兼用型 格子タイプ 器具セット品
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
18731108
品番
NNFK46020/NNFK44260LA9
参考基準価格(税別)
¥79,700
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
41
質量(kg)
9.1
品番
XL482CBVLA9
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
145.6
仕様
LED内蔵、電源ユニット内蔵、(安定器出力型)定格出力型、(安定器補足)約10〜100%連続調光型
適合
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)、スーパーマーケットセルコンとの組み合わせ可能
材質(本体)
鋼板(高反射白色粉体塗装)
電圧(V)
100〜242
寸法(幅W×高さH)(mm)
720×50
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
720×720×50
器具・セット
セット品
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
光源色
昼白色
材質(枠)
鋼板(高反射白色粉体塗装)
材質(ルーバー)
亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)
光束(Lm)
5970
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
明るさ(Lm)
5970
明るさ
FHP45形×3灯 節電タイプ
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可
注意
※適合調光器をご使用ください。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※埋込穴は半埋込でご使用の場合、埋込穴(□690)が必要です。