曜日別特売
NNFK26020/NNFK34463LA9 一体型LEDベースライト スクエアシリーズ 直付・埋込兼用型 格子タイプ 器具セット品 Panasonic(パナソニック) 18731309

一体型LEDベースライト スクエアシリーズ 直付・埋込兼用型 格子タイプ 器具セット品

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
色温度(K)3000
消費電力(W)34
光源色電球色
明るさ(Lm)4160
4160
12210
11570
11270
10930
8880
8420
8200
7950
5970
5660
5510
5340
7920
7510
7310
7090
6660
6310
6150
5960
4480
4250
4130
4010
4650
4410
4290
2820
2750
2670
2980
内容量1セット注文コード18731309品番NNFK26020/NNFK34463LA9
参考基準価格(税別)¥81,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
消費電力(W)34質量(kg)4.2品番XL464CBTLA9色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)122.3仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、(安定器出力型)定格出力型、(安定器補足)約10~100%連続調光型適合セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)、スーパーマーケットセルコンとの組み合わせ可能材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)電圧(V)100~242寸法(幅W×高さH)(mm)470×50寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)470×470×50器具・セットセット品材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色電球色材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装)材質(ルーバー)亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)光束(Lm)4160LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)明るさ(Lm)4160明るさFHP23形×4灯演色指数(Ra)83調光の可否
注意
※適合調光器をご使用ください。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※埋込穴は半埋込でご使用の場合、埋込穴(□540)が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする