Under Armour (アンダーアーマー)
Under Armour (アンダーアーマー)の ワーキングウェア
Under Armour (アンダーアーマー)の ボトムス
Under Armour (アンダーアーマー)の オールシーズン ボトムス
チームUAアーマースウェットパンツ MTR9300
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
18731317
品番
MTR9300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルなスウェットパンツは吸汗速乾性能を網羅。
スウェットパーカとセットアップでも楽しめるパンツは、吸汗速乾性能のあるスウェット仕様。裾にリブを配し、体にしっかりとフィットします。
材質
ポリエステル100%
色
TRH
サイズ
SM
胸囲(cm)
85〜91
身長(cm)
162〜168
ウエスト(cm)
71〜77