一体型LEDベースライト スクエアシリーズ 直付・埋込兼用型 格子タイプ 器具セット品

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 消費電力(W)21 注文コード18731318 品番NNFK26020/NNFK34360LA9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥42,200
この商品は消費電力・光源色など33種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)21 質量(kg)4.2 品番XL463CBVLA9 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)141.9 仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、(安定器出力型)定格出力型、(安定器補足)約10〜100%連続調光型 適合セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)、スーパーマーケットセルコンとの組み合わせ可能 幅(mm)470 高さ(mm)50 材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装) 電圧(V)100〜242 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 材質(ルーバー)亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装) 光束(Lm)2980 光色LED(昼白色) 明るさFHP23形×4灯
注意
※適合調光器をご使用ください。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※埋込穴は半埋込でご使用の場合、埋込穴(□540)が必要です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18731318 NNFK26020/NNFK34360LA9 77519953 NNFK26020/NNFK24360LA9 一体型LEDベースライト スクエアシリーズ 直付・埋込兼用型 格子タイプ 器具セット品 Panasonic(パナソニック) 一体型LEDベースライト スクエアシリーズ 直付・埋込兼用型 格子タイプ 器具セット品 Panasonic(パナソニック) 1セット 27,980 税込30,778 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする