MTR9300 チームUAアーマースウェットパンツ MTR9300 Under Armour (アンダーアーマー) 18731353

チームUAアーマースウェットパンツ MTR9300

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18731353 品番MTR9300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

シンプルなスウェットパンツは吸汗速乾性能を網羅。
スウェットパーカとセットアップでも楽しめるパンツは、吸汗速乾性能のあるスウェット仕様。裾にリブを配し、体にしっかりとフィットします。

材質ポリエステル100% MDN サイズSM 胸囲(cm)85〜91 身長(cm)162〜168 ウエスト(cm)71〜77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする