NNL8600ENJLE9 一体型LEDベースライト iDシリーズ ライトバー 一般・非調光 Panasonic(パナソニック) 18732018

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

一体型LEDベースライト iDシリーズ ライトバー 一般・非調光

(2件のレビュー)
取扱い終了
色温度(K)5000
光源色昼白色
明るさ(Lm)6400
電圧(V)100~242
内容量1台注文コード18732018品番NNL8600ENJLE9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥29,500
種別110形電圧(V)100~242消費電力(W)39.8色温度(K)5000光源色昼白色仕様ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵光源LED材質(カバー)ポリカーボネート安定器出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型光源寿命40000時間(光束維持率85%)色(カバー)乳白光束(Lm)6400明るさ(Lm)6400明るさHf86形×1灯定格出力型器具相当演色指数(Ra)83調光の可否
注意
※別途器具本体必要
※調光はできません。
※ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18732018NNL8600ENJLE941847883NNL8600ENJLE9NNL8600ENJLE9 LB110形6400Lm昼白色 Panasonic(パナソニック) 41847883LB110形6400Lm昼白色Panasonic(パナソニック)1個
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46899984
2022-11-17
用途: ライトバー交換

商品自他の不満はありませんが、旧本体にこの商品を取り付ける場合、接続コネクタ形状が違うため変換ケーブル(FSK80000)が必要です。
変換ケーブルが存在するのかも分からず型番も分からなかったので、しかたなく本体も購入しましたが、後で見つけてガッカリ!
変換コネクタはオプションで見つけやすく表示するべき。

11が参考にしています
対象商品 : 50296077
2021-05-24
用途: 照明交換
製造業

この商品だけでは 付けられないこと(器具本体が必要)が注文した時は わかりませんでした。
安いと思って購入したが 結局高いものになりました。

19が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする