曜日別特売
EVC-0705 ステレオ ビデオケーブル ENDY 18732044

ステレオ ビデオケーブル

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1セット
長さ(m)0.5
内容量1セット注文コード18732044品番EVC-0705
参考基準価格(税別)¥1,520販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ステレオ対応の映像機器を接続します。

仕様OFC 99.996%、75Ω同軸ケーブル(映像ライン、耐寒・耐熱シース材、配線表示チューブ、裂け防止フリーストッパー、片側L形長さ(m)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18732044
2020-03-13
用途: TVチューナー接続
製造業

50cmの短いオス-オス端子で且つ、片方がL字に曲がったタイプ(狭い所でも配線がコンパクトに収納可)は、あまり世の中になく大変助かりました。品質は問題なく使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする