シガーライターソケットに差し込む電源アダプタは最近のドラレコ、レーダー受信器など多いタイプで、12ボルトを直接機器に供給するタイプでない場合は車両のシガーライターソケットに差し込み、ある意味手軽ですが、1口しかないシガーライターソケットを占有してしまうことや電源アダプタが突起物になり邪魔な場合もあります。 配線作業は必要ですが商品を車両の12ボルトに接続してインパネ内などに設置することで大きなドラレコ、レーダー受信器の電源アダプタを隠すことができます。
商品はしっかりした作りで コンパクトなソケットで良いと思います。
ケーブルは長めで引き回しに良かったです。
農機、建機15台ほどの補充電用として小型ソーラーパネル電源にプラグをつけ必要なときワンタッチで接続します。従来は そのつどボンネットを開け バッテリー端子に鰐口で接続しておりましたが面倒なので この商品にかえました。
この部品は、コンソールボックスに着いているACCから直接電源を増設できたました。コードも適当に長さがあるので前部席でも後部席でも、必要な時に機器の電源を供給できます。利用方法にもよるでしょうが固定しなくても良いので邪魔にもならず良い買い物をしたと思っています。
結局、取付を見合わせた、どうにも狭い軽トラ室内に適さなかった。