EPP-021N 電源取り出しコネクター ENDY 18732568

電源取り出しコネクター

(10件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セットタイプ10ピンメーカーニッサン/'93年~(H.5~)注文コード18732568品番EPP-021N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400

純正ステレオのラジオコネクターをはずしてその間に入れるだけ。車両配線をキズつけることなく簡単・確実に3電源が取り出せます。

用途
NAVI/CDチェンジャーなどの電源取り出しに使用。
タイプ10ピンメーカーニッサン/'93年~(H.5~)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18732552
2023-01-20
用途: トヨタ、ダイハツナビ取付時
電気・ガス・熱供給・水道業

純正ナビを取付時に使用しました。エレクトロタップをあまり使用したくなく、純正配線を改造したくないのでこれを使用しています。

対象商品 : 18732595
2022-08-11
用途: 電源とスピーカー出力の取り出し
自動車・二輪車・自転車関連業

すぐ商品がとどきました。
まだ、使用していませんが、思ったとおりの商品でした。

対象商品 : 18732586
2020-03-13
用途: 機器増設時に必要な電源分岐
農・林・水産業

使い方は簡単、純正のコネクター同士の接続を外して、本品を間に挟むように接続するだけ。イグニス(DAA-FF21S,2019年11月登録車)に適合しました(商品の情報通り)。

1が参考にしています
対象商品 : 18732552
2020-01-31
用途: 車のDIY用
自動車・二輪車・自転車関連業

このような商品はなかなか実店舗では売っていないのでとても便利です。できればモノタロウブランドで作っていただき価格がもう少し安くなれば更にグッドです!

対象商品 : 18732586
2019-02-13
用途: ETC電源取り出し
医療・福祉・介護関連業

ヒューズのACCはドライブレコーダーに使っているので、これでETCの電源取り出しをしました。元々、接続されている間にカチッっと入れるだけです。簡単だし作業短縮できました。

対象商品 : 18732586
2019-01-26
用途: ナビからの電源の取り出し
電気・ガス・熱供給・水道業

Nboxの使用目的で購入しましたが,20ピンでなく24ピンでした。
商品の適合は,商品の説明文を参照するだけでなく,購入前によく確認することが大切です。

対象商品 : 18732586
2018-06-30
用途: 純正オーディオの後ろ側から電源を取る
自動車・二輪車・自転車関連業

もう少し安いほうがいい でも配線が見えなくて綺麗になる

対象商品 : 18732586
2018-08-19
用途: オーディオ交換で使用
自動車・二輪車・自転車関連業

これも中々、商品説明と同じでは無かった、メーカーの仕様違いにより、苦労が絶えない、商品的には問題なし

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源取り出し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする