ラジオアンテナ分配コード

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード18732787 品番EVC-2802
参考基準価格(税別)¥1,630 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ラジオアンテナプラグ(標準)を簡易的に2分配します。

仕様75Ω同軸ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18732787
2021-01-11
用途:
新しいオーディオと古いラジオを生かすため
有限会社岡本製作所 様 (製造業)

このような分配コードがあれば良いなと思いながら検索してたら
想像してた物があり、嬉しかった。この分配コードの本当の使い道は
ナビゲーションの追加に使うものらしいけど、(笑)
配線して思うように使えたので良かったです。

対象商品:
18732787
2018-07-16
用途:
ナビ取り付け時に
高橋商会 様

トラックにナビを取り付けると空きDINスペースがあるので従来のチューナー類を残したくなるものですがこのラジオアンテナ分配コードがあればそれが成立し助かります。ふたつの長さが違うのも付けてみれば便利さがわかります。

2017-12-10
用途:
1DINのDVDプレイヤーを2段積み
金融・保険業

純正カーナビを取り外して、1DINのDVDプレイヤーを2段積みします。
両プレイヤーともにラジオチューナーがついているので、純正アンテナを分岐点して接続することにしました。

取り付けに問題はなかったのですが、分岐の長さが違うのでちょっとびっくりしました。

品番:EVC-2802

対象商品:
18732787
2016-10-09
用途:
車両に

ケーブルの長さが箱の裏面に記載されていたが、こういう仕様情報はWeb上にもきちんと掲載してもらいたい。そうでないと延長ケーブルなど抱き合わせ購入要否が判断できない。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする