※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 誘導灯/非常灯
Panasonic(パナソニック)の 非常灯
天井埋込型 LED非常用照明器 一般型 リモコン自己点検機能付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18732885
品番
NNFB91606J
参考基準価格(税別)
¥67,300
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
1.7(100V時)
電圧(V)
100〜242
仕様
LED内蔵、非常時・非常灯用LED点灯、常時消灯、リモコン自己点検機能付、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付、水平天井取付専用
適合
交換電池/FK827、リモコン/FSK90910K(別売)
種別
30分タイプ
材質
レンズ/ガラス、カバー/鋼板(クールホワイトつや消し仕上)
質量(kg)
0.6
タイプ
埋込型
色温度(K)
5000
蓄電池タイプ
ニッケル水素蓄電池
光色
LED(昼白色)
明るさ
非常灯用ハロゲン電球13形×1灯
演色指数(Ra)
70
非常灯評定番号
LALE-004
埋込穴(Φmm)
60
埋込高(mm)
190
注意
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。