耐滑コックシューズ AZ-4440

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 18733216 品番 AZ-4440
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

耐滑機能をアップさせたコックシューズ。
滑りにくく、柔らかな履き心地のコックシューズ。

モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズ(cm)23 ブラック 足幅3E 形状ローカット 種類作業靴 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)EVA+合成ゴム(耐油底) 標準質量(g/片足)220±10(26cm) 機能耐滑性 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:513

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18733313
2023-12-12
用途:
厨房作業 および 屋根の掃除
金子屋 様 (サービス業)

もう これ以外の滑らないシューズは 3足目で とても気に入ってますし
汚れも 軽くふくだけで 奇麗になって 履きやすいです

1人が参考にしています
対象商品:
18733207
2023-12-06
用途:
フライヤーを使うキッチン
株式会社わかたけ 様 (飲食業)

全く滑らなくてとてもいい。
サイズもぴったりで履きやすい

あとは、耐久性は長く使わないとわからない感じです

対象商品:
18733313
2021-04-01
用途:
調理師
ひかり美容室 様 (サービス業)

履きやすいです。中にクッションもあり長時間履けます。

1人が参考にしています
対象商品:
18733286
2020-02-19
用途:
厨房作業 配送作業
飲食業

耐久性に難ありですが、足へのフィット感と地面を足でつかむというかまさに耐滑。すごく役に立っています。脱ぎ着もしやすく価格も手ごろで助かってます。

対象商品:
18733225
2018-09-01
用途:
雨天の検針時
サービス業

多少の雨でも靴下が濡れることもないので気に入っています。滑り止め効果も抜群なので、安心して仕事に集中できます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする