クリップ式クロマッチクチューナー

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18733409 品番ACT-CH
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

液晶部分を立ち上げると自動で電源の入るオ-トオン・チューナー。ボタンがひとつも無いシンプルなデザインが魅力です。
操作ボタンの無いシンプル設計。5分間入力が無ければ自動的に電源の切れるオートOFF機能付き。

仕様ピッチレンジ:440Hz、検出レンジ:A0(27.5Hz)〜C8(4186.0Hz) 種別クリップチューナー 質量(g)21 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)53×27×35 使用電池CR2032(3V)×1 モードクロマチック

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18733409
2020-04-28
用途:
調教時
その他業種

初めてのギターの調教時の使い方が簡単で満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「楽器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする