AZ-4440 耐滑コックシューズ  AZ-4440 TULTEX(タルテックス) 18733417

AZ-4440 耐滑コックシューズ  AZ-4440 TULTEX(タルテックス) 18733417
AZ-4440 耐滑コックシューズ  AZ-4440 TULTEX(タルテックス) 18733417
AZ-4440 耐滑コックシューズ  AZ-4440 TULTEX(タルテックス) 18733417

耐滑コックシューズ AZ-4440

(5件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ホワイト
サイズ(cm)26
内容量1足注文コード18733417品番AZ-4440
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

耐滑機能をアップさせたコックシューズ。
滑りにくく、柔らかな履き心地のコックシューズ。

サイズ(cm)26ホワイト足幅3E形状ローカット種類作業靴材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)EVA+合成ゴム(耐油底)標準質量(g/片足)220±10(26cm)機能耐滑性甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18733313
2023-12-12
用途: 厨房作業 および 屋根の掃除
金子屋サービス業

もう これ以外の滑らないシューズは 3足目で とても気に入ってますし
汚れも 軽くふくだけで 奇麗になって 履きやすいです

1が参考にしています
対象商品 : 18733207
2023-12-06
用途: フライヤーを使うキッチン
株式会社わかたけ飲食業

全く滑らなくてとてもいい。
サイズもぴったりで履きやすい
あとは、耐久性は長く使わないとわからない感じです

対象商品 : 18733313
2021-04-01
用途: 調理師
ひかり美容室サービス業

履きやすいです。中にクッションもあり長時間履けます。

1が参考にしています
対象商品 : 18733286
2020-02-19
用途: 厨房作業 配送作業
飲食業

耐久性に難ありですが、足へのフィット感と地面を足でつかむというかまさに耐滑。すごく役に立っています。脱ぎ着もしやすく価格も手ごろで助かってます。

対象商品 : 18733225
2018-09-01
用途: 雨天の検針時
サービス業

多少の雨でも靴下が濡れることもないので気に入っています。滑り止め効果も抜群なので、安心して仕事に集中できます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする