クリップ式5モードチューナー

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード18733436 品番ACT-SP BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ギターのヘッドなどに挟んで使用する、クリップチューナー。使いやすいコンパクトなチューナーです。
操作ボタンは、電源/モード切替とA4ピッチ設定の2つのみというシンプル設計。
ギター、ベース、ウクレレ(KeyC, KeyD)、ヴァイオリン、クロマチックモードを搭載し、多くの楽器に対応します。

種別クリップチューナー ブラック 質量(g)25 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×37×48 使用電池CR2032(3V)×1 モードギター、ベース、ウクレレ(KeyC, KeyD)、ヴァイオリン、クロマチック 仕様ピッチレンジ:430〜450Hz(1Hz step)、検出レンジ:A0(27.5Hz)〜C8(4186.0Hz)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18733436
2022-10-20
用途:
ギターチューニング
製造業

とても小さく驚きました。精度が良いようでピタリと合うまで時間がかかりましたが、その分綺麗に響くようになると思います。小さいので、バッグにいれても邪魔になりません。

対象商品:
18733436
2021-07-28
用途:
趣味
サービス業

想像していたよりもだいぶ小型で驚きました。
(腕時計の文字盤に洗濯バサミが付いているくらいの大きさです)

音程はメーターだけでなく液晶の色でも確認出来ますので、チューニングは非常にしやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「楽器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする