401385 スピードグラス 自動遮光溶接面 9002NC 3M(スリーエム) 18733743 401385 スピードグラス 自動遮光溶接面 9002NC 3M(スリーエム) 18733743

スピードグラス 自動遮光溶接面 9002NC

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18733743 品番401385
参考基準価格(税別)¥58,876 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

新しい光学系を導入した液晶フィルターは溶接時やその前後において、より自然な色彩でよりはっきりと見え、より高い溶接品質と仕上がりを提供します。
左右、下方に設けた4箇所の排気口により、呼気を速やかに排出。液晶フィルターや保護めがねの曇りを防ぎ、群れや熱気による不快感も軽減します。
高度な溶接が可能、かつお求め安い価格設定と機能と価格を両立したモデル。

種類自動遮光溶接面 用途TIG溶接、MIG、MAG、被覆アーク溶接に。 仕様感度調節:4、遮光前:#3、遮光後:#8〜#12 使用温度範囲(℃)-5〜55 電源リチウム電池CR2032×2個(付属) フィルターサイズ(mm)55×107 戻り速度(秒)60〜400 遮光速度(秒)1/10000 使用時間(時間)2000 復帰時間(s)0.06〜0.25
注意
※ヘルメットに使用する際はアタッチメント(197137)をご使用ください

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする