JIT-AC3703715PXL2P リサイクルインク Canon対応 BCI-371+370XL JIT 18734355

JIT-AC3703715PXL2P リサイクルインク Canon対応 BCI-371+370XL JIT 18734355
JIT-AC3703715PXL2P リサイクルインク Canon対応 BCI-371+370XL JIT 18734355
JIT-AC3703715PXL2P リサイクルインク Canon対応 BCI-371+370XL JIT 18734355
JIT-AC3703715PXL2P リサイクルインク Canon対応 BCI-371+370XL JIT 18734355
JIT-AC3703715PXL2P リサイクルインク Canon対応 BCI-371+370XL JIT 18734355
JIT-AC3703715PXL2P リサイクルインク Canon対応 BCI-371+370XL JIT 18734355
JIT-AC3703715PXL2P リサイクルインク Canon対応 BCI-371+370XL JIT 18734355
JIT-AC3703715PXL2P リサイクルインク Canon対応 BCI-371+370XL JIT 18734355

リサイクルインク Canon対応 BCI-371+370XL

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット(5個×2パック)5色(ブラック/ブラック/シアン/マゼンタ/イエロー)注文コード18734355品番JIT-AC3703715PXL2P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填。
再度利用できるようにした環境配慮型製品です。
ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。
カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。
ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質!
日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。

適合機種メーカーCanon5色(ブラック/ブラック/シアン/マゼンタ/イエロー)適合PIXUS MG7730F/MG7730/MG6930/MG5730/TS9030/TS8030/TS6030/TS5030種別リサイクルメーカー純正品番BCI-371XL+370XL/5MPインク染料+顔料純正品番BCI-371XL+370XL/5MPグリーン購入法適合

商品説明動画

メイプル超合金のリサイクルインク講座
2020ジット リサイクルインク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インクカートリッジ(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする