工具セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード18734634 品番S-201
参考基準価格(税別)¥54,100 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

キャスターバッグ採用で、持ち運びの負担が軽減します。
機器の修理・メンテナンスに使う工具を厳選しました。
収納スペースに余裕を持たせました。
工具以外の持ち物もまとめて収納できます。
工具差しはバッグ内側のポケットに収納可能。

用途出張メンテナンスなど、工具の持ち運びが多い方に。 仕様100V セット内容(セット内容 37点)精密ドライバー(+)No.0、精密ドライバー(+)No.1、精密ドライバー(-)1.2、精密ドライバー(-)1.8、精密ドライバー(-)2.3、精密ドライバー(-)3.0:D-20/差替ドライバー(+)No.00/(-)2.5:D-52/差替ドライバー(+)No.1/(-)4.0:D-54/プラスドライバー (+)No.0:D-540-100/プラスドライバー (+)No.2:D-555-100/マイナスドライバー (-)5.5:D-655-100/ナットドライバー 5.5mm:D-840-5.5/ナットドライバー 7mm:D-840-7/コテ台:H-11/ハンダゴテ:H-270/ハンダ:H-700/ニッパー:N-9-150/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/ペンチ:P-43-175/ネジプライヤー:P-213B/ピンセット:P-880/六角レンチ0.71mm、六角レンチ0.89mm、六角レンチ1.27mm、六角レンチ1.5mm、六角レンチ1.6mm、六角レンチ2.0mm、六角レンチ2.5mm、六角レンチ3.0mm、六角レンチ4.0mm:W-99/モンキーレンチ:W-230-150/コンベックスルール:Z-341/ハンダ吸取線/カッターナイフ/作業手袋/キャスター 2個入 内容積(L)21 入組点数37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする