ホーザン
ホーザンの 工具セット
ホーザンの ツールケースタイプ
工具セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
18734652
品番
S-372
参考基準価格(税別)
¥31,600
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
使い勝手の良いトートバッグの工具セット。
工具以外の持ち物もまとめて持ち運べます。
簡単な修理・メンテナンスに対応する基本工具をセット。
用途
出張メンテナンスなど、工具の持ち運びが多い方に。
セット内容
(セット内容 24点)差替ドライバー(+)No.00/(-)2.5:D-52/差替ドライバー(+)No.1/(-)4.0:D-54/差替ドライバー(+)No.2/(-)5.5:D-58/ニッパー:N-9-150/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/プライヤー:P-211Z-150/ピンセット:P-87/ネジプライヤー:P-213B/板スパナ 5.5×7mm、板スパナ 8×10mm、板スパナ 12×14mm:W-76/六角レンチ1.27mm、六角レンチ1.5mm、六角レンチ1.6mm、六角レンチ2.0mm、六角レンチ2.4mm、六角レンチ3.0mm、六角レンチ3.2mm:W-91/モンキーレンチ:W-230-150/コンベックスルール:Z-341/LEDライト/カッターナイフ/作業手袋
質量(kg)
2.6
入組点数
24
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(トートバッグ)380×350×180