- ブレーカーヒューズ 平型用 モノタロウ 18735256 - ブレーカーヒューズ 平型用 モノタロウ 18735256 - ブレーカーヒューズ 平型用 モノタロウ 18735256 - ブレーカーヒューズ 平型用 モノタロウ 18735256

ブレーカーヒューズ 平型用

(21件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18735256 品番 -
販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

自動車・トラック向けのブレーカータイプのヒューズです。
万が一、対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。再度ピンを押すと再使用可能です。

電流(A)5 許容電流(A)100 肌色 寸法(幅W×高さH)(mm)19.2×32.2 用途自動車・トラック・農機・建機などのヒューズが切れて困る方には必需品です。 使用可能電圧(V)DC12・24
注意
※自動車・トラック向けの商品になります。18AWGの配線個所でご使用ください。
※バイクにはご使用できません。配線が細く空間が狭いため、商品が過熱し、正常に動作しません。
※ブレーカーが数回切れてしまう場合はショートしている可能性がありますので、ヒューズボックスへ別配線を製作してご用意下さい。
※連続使用した場合は加熱します。もし加熱した場合は作業を直ちにおやめ下さい。
※加熱後に再使用の際は十分冷やしてから作業を行ってください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:261

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18735283
2025-12-31
用途:
普通のヒューズと入れ替え
サービス業

今回オートバイのヒューズをガラス管からブレードタイプに改良しましたが
夜間走行中に前照灯が消えたのでヒューズを確認したら外れてました!
ヒューズと保護カバーの間に隙間があったので何か詰めようと思ってたら
コレを発見。イイ感じに高さもあってしかもブレーカー付き。
私にとっては渡りに船。高さでカバーに近づき外れ防止になりました。
ブレーカー機能はまだ発揮されてませんが安心出来そうです。

対象商品:
18735265
2023-08-04
用途:
非常用電源
自動車・二輪車・自転車関連業

非常用電源なので、使いたい時にヒューズが切れたのでは役に立たないため、ヒューズの予備を数個常備していた。これによってヒューズの予備を持つ必要がなくなり、非常に重宝している。

対象商品:
18735265
2023-05-05
用途:
自動車整備

電気関係の修理の時に使います。電球等を付けた時にヒューズがとぶときに大変便利です。
アンペアごとに準備しないといけないのが、少しめんどくさいです。

対象商品:
18735274
2022-09-08
用途:
ショート箇所を探す時
農・林・水産業

配線のどこかでショートしている時にヒューズが何回も切れるときにこのヒューズをを使えば、何回でもリセットが出来て、ヒューズを無駄に切ることもなく大変便利

2人が参考にしています
対象商品:
18735256
2022-09-02
用途:
建機のメンテナンス
その他業種

短絡していると思われる回路にブレーカヒューズを取り付けると、復帰するまでの間何回か使えて便利が良かった。

対象商品:
18735265
2022-10-20
用途:
修理に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

ヒューズ切れの原因を調べる時、無駄にヒューズを消耗することなく作業でき便利です。

対象商品:
18735283
2022-06-01
用途:
バイクのメインヒューズに

旧車のガラス管の置き換えに使ってます。ブレーカー機能はしっかり働きます。

対象商品:
18735274
2021-09-26
用途:
車の修理
自動車・二輪車・自転車関連業

車のエアコンヒューズが切れる現象が多発して、通常のヒューズを20個以上ダメにしました。結局エアコン関係ではなく、バッテリー接続部の不具合でしたがそれがわかるまでこのブレーカーヒューズがすごく役立ちました。秀逸な商品だと思います!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
記載の電流(A)以上でブレーカーが作動するということでしょうか。
回答:
記載の電流(A)以上でブレーカーが作動します。
2021-03-03
質問:
許容電流(A)というのはどういう意味でしょうか。
回答:
許容電流(A)は、例えば、電線などに流すことのできる最大の電流のこととなります。
2021-03-03

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする