※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タチカワ
タチカワの 釘
タチカワの ワイヤ連結釘
ワイヤーロール(スクリュー)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1箱(8000本)
寸法L(mm)
32
注文コード
18735335
品番
TNS32-21-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥41,470
この商品は
寸法L
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
寸法L(mm)
32
寸法H(mm)
4.8
寸法d(mm)
2.1
用途
建築の屋根・軒・壁などの下地打、パレット製作等
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500